曜日別特売

LiTime 24V25Ah電動工具用 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

LiTime 24V25Ah電動工具用 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー - LiTime

製品仕様。容量:640Wh、電圧:25.6V、サイズ:195mm×166mm×172mm、重量:6.05Kg
付属品:バッテリー本体×1、説明書×1、M8ターミナルボルト×2、絶縁カバー×2
50AのBMSボードを採用して、2Cハイレート放電可能で継続負荷電力1280Wを実現します。
同容量の鉛蓄電池より小型化と軽量化を実現し、持ち運びと取付がより楽になります。
より高いエネルギー密度、より安定した性能とより大きな電力を備えたグレードAのLiFePO4セルで製造されているため、品質が優れています。
BMS内蔵で、過充電、過放電、過電流、過熱、短絡に対する100%の保護を提供します。
640Whの蓄電池容量と定格出力1280Wの高出力&最大2直列4並列拡張可能です。
バッテリー専用充電器を使って5時間で満充電できます。そのほかに、ソーラーパネルによる充電も可能です。
信頼性の高いディープサイクルバッテリーで、安心の電力供給を実現
農業用機器、電動工具、電動車椅子、モビリティスクーターなどに適用

内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75592417LiT-24V25Ah-NBMAX
39,100
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする