魚探、電動リール用、船舶用補助電源、UPS用バッテリーおすすめ
製品仕様。容量:256Wh、電圧:12.8V、サイズ:182mm×77mm×172mm、重量:約2.23Kg、端子:M5×8 mm
謎の電圧低下に悩んでいませんか?鉛バッテリーは消費とともに電圧が下がるため、配線ケーブルでの電圧降下が重なると、突然警告が鳴ってシャットダウンするトラブルが多発します。本製品はリチウム特有の非常に長くフラットな放電プラットフォーム特性により、放電の終盤まで12.8V以上の高電圧をキープ!太い配線へ引き直す手間も省け、電圧不足による魚探の突然のブラックアウトを効果的に防ぎます。
数年で寿命を迎えるバッテリーにうんざりしていませんか?従来の鉛バッテリーは、過放電や経年劣化によりすぐ残量が減るといった寿命のサインがたった数年で現れます。本製品は、深充放電に特化した次世代リチウムを採用!さらに内蔵のBMSが過放電を自動でブロックし、バッテリーを確実に保護します。面倒な買い替えループからあなたを解放します。
もう鉛バッテリーの重さには戻れますか?「魚探用バッテリー=重くて当然」という常識を覆します!本製品の重量は、従来の鉛バッテリー(約6.4kg)から劇的にダウンした約2.23kg。片手で軽々と持ち運べるため、腰への負担がゼロになります。
バッテリーの安全性や劣化についてがご不安?LiTimeはメーカー開発BMSを搭載し、過充電・過放電・過電流・短絡・高温を含む保護システムで万一のトラブルを未然に防ぎます。日本国内でのサポート体制も整えておりますので、安心してお選びいただけます。
バッテリー選びの失敗、終わりにしませんか?ギリギリの容量を選び、水上で後悔する人が後を絶ちません。必要量の1.3~1.4倍の余裕を持った容量選びを強く推奨しています。20Ahの圧倒的なスタミナを持つ本製品なら、長時間の釣行でも安心。
ガス発生の不安ゼロへ。本製品ならガス発生の心配が一切ないため、空気穴のない「完全密閉ケース」に収納しても安全!波しぶきからバッテリーを100%守り抜けます。
安全設計。UN38.3認証済、過充電・過放電・短絡・過電流・高温保護などの安全機能を備えています。
付属品:バッテリー本体×1、説明書×1、ターミナルボルト×2、絶縁カバー×2
魚群探知機、氷釣り、電動リール、DC12V照明、電動フォークリフト、音響機器、移動無線等の電池として利用可能です。
鉛蓄電池の200~500回サイクルと約3年間の寿命に比べて、4000 回の充放電サイクルにより毎日使っても10年間使えます。
IP65防水防塵規格で、粉塵や水の侵入を防ぎ、屋内外問わず安心して使用可能です。


