Vodaview
映像出力4K60Hz対応 USB-C 3.1/3.2 ケーブル PD:60W データー転送
映像出力対応 USB-C 3.1/3.2 ケーブル
用途
USBデータ転送・PD60W
色
黒
規格
Thunderbolt3/4・USB3.0/3.1/3.2/4・DisplayPort v1.2-2.0
コネクタ形状
USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)
分類
映像転送・データ転送・給電
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
4.5
対応解像度
4K(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz)
給電方式
USB Power Delivery 60W
内容量
1本
注意
※映像4K60Hz対応
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
データ転送
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75625211
VV-UCUC020DT-G1
2
5Gbps(Gen1)
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75625220
VV-UCUC010DT-G2
1
10Gbps(Gen2)
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください