データ転送・充電用 USB-C 2.0 ケーブル 480Mbps PD:60W

データ転送・充電用 USB-C 2.0 ケーブル   480Mbps  PD:60W - Vodaview

データ転送・充電用 USB-C 2.0 ケーブル

用途データ転送:480Mbps規格USB2.0コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)分類データ転送・給電RoHS指令(10物質対応)対応データ転送480Mbpsケーブル太さ(mm)4.5給電方式USB Power Delivery 60W内容量1本
注意
※PD60W
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75625265VV-UC2UC020-W2
1,260
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75625281VV-UC2UC010-W1
1,040
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする