Jabra 会議用カメラ USB-C 小中会議室向け 独立型カメラ「Jabra Cam IQ」

Jabra 会議用カメラ USB-C 小中会議室向け 独立型カメラ「Jabra Cam IQ」 - Jabra

カメラの近くにいる人も鮮明に映す「広角レンズ」
話者を自動追尾する「話者トラッキング」
参加者全員をフレーム内に捉える「グループフレーミング機能」【仕様】
Microsoft Teams Rooms、Zoom Rooms認定
接続(USB-C)
カメラ4K、 120度画角
本体サイズ (40mm×35 mm×72 mm)
本体重量(120g)
保証3年

本体寸法(mm)40×35 ×72本体質量(g)120接続USB-C保証期間3年内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
756440509000-103
オープン
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする