Jabra 会議用カメラ 大会議室向け 独立型マルチカメラシステム「Jabra Cam Crew」

Jabra 会議用カメラ 大会議室向け 独立型マルチカメラシステム「Jabra Cam Crew」 - Jabra

3台のカメラで構成されたAIマルチカメラシステム
最大5倍デジタルズーム
話者を自動追尾する「話者トラッキング」
参加者全員をフレーム内に捉える「グループフレーミング機能」
Jabra Cam Crew Add Onを使用することで、最大5台までカメラを追加可能 【仕様】
Microsoft Teams Rooms、Zoom Rooms認定
接続(Ethernet
RJ45、USB-C
USBアダプタ経由、SuperSpeed USB3)
カメラ6K、 92度画角
本体サイズ (90mm×53 mm×122 mm/1台)
本体重量(600g/1台)
保証3年【同梱物】・海外対応電源ケーブル×4・地域別電源プラグ付きAC/DC電源アダプタ・USB-A-Cケーブル0.6m・USB-C-Cケーブル0.6m・USBアダプタ・Ethernet ケーブル3m×4・クルーウォールマウント×3・Ethernetスイッチ・ウォールマウント

仕様最大5倍デジタルズーム付属品海外対応電源ケーブル×4、地域別電源プラグ付きAC/DC電源アダプタ、USB-A-Cケーブル0.6m、USB-C-Cケーブル0.6m、USBアダプタ、Ethernet ケーブル3m×4、クルーウォールマウント×3、Ethernetスイッチ、ウォールマウント本体寸法(mm)90×53 ×122 /1台本体質量(g)600/1台保証期間3年画角92°カメラ仕様6K内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
756440779000-102
オープン
1,398,000
1,537,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする