YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
コンセント革命
材質
ABS
コード長さ(m)
2
プラグ形状
スイングプラグ
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
品名
本体質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
定格容量(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75630025
H5B1002WH
ホワイト
コンセント革命タップ10個口ブレーカー付白 2m
350
55×195×25
1500
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75630041
H5B1002BK
ブラック
コンセント革命タップ10個口ブレーカー付黒 2m
350
55×195×25
1500
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75630050
H5BK812WH
ホワイト
コンセント革命8個口雷ガード付ブレーカースイッチ付白 2m
319
55×162×25
1500
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75630059
H5802PD33BK
ブラック
コンセント革命8個口PD33W付黒 2m
364
60×175×26
1400
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75630068
H5BK812BK
ブラック
コンセント革命8個口雷ガード付ブレーカースイッチ付黒 2m
319
55×162×25
1500
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75630077
H5802PD33WH
ホワイト
コンセント革命8個口PD33W付白 2m
364
60×175×26
1400
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。