PROXXON マイクロ・フライステーブル MFA/N
・小型で細かなフライス加工を可能に。
- セット内容
- コレットチャックΦ3mm用(装着済み)、スパナ1個、L型レンチ1個、固定用クランプ2個、マイクロ・クロステーブル用取り付けネジセット1式
- 幅(mm)
- 120
- 質量(kg)
- 3.4
- 高さ(mm)
- 370
- 出力(kW)
- 0.055
- 奥行(mm)
- 235
- 電源(V)
- 単相100
- 消費電力(W)
- 55
- 電源コード(m)
- 2
- 主軸回転数(min-1[r.p.m])
- 8000~17000
- 床面積(mm2)
- 【設置】120×235
- 軸端~テーブル間距離(mm)
- 最大95
- 内容量
- 1台
注意
※・既にマイクロ・クロステーブルをお持ちの場合にお求めください。電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ



















