曜日別特売
27131 PROXXON マイクロ・フライステーブル MFA/N PROXXON(プロクソン) 75645730

27131 PROXXON マイクロ・フライステーブル MFA/N PROXXON(プロクソン) 75645730
27131 PROXXON マイクロ・フライステーブル MFA/N PROXXON(プロクソン) 75645730

PROXXON マイクロ・フライステーブル MFA/N

商品レビューを投稿する
内容量
1台
注文コード
75645730
品番
27131
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

・小型で細かなフライス加工を可能に。

セット内容
コレットチャックΦ3mm用(装着済み)、スパナ1個、L型レンチ1個、固定用クランプ2個、マイクロ・クロステーブル用取り付けネジセット1式
幅(mm)
120
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
370
出力(kW)
0.055
奥行(mm)
235
電源(V)
単相100
消費電力(W)
55
電源コード(m)
2
主軸回転数(min-1[r.p.m])
8000~17000
床面積(mm2)
【設置】120×235
軸端~テーブル間距離(mm)
最大95
注意
※・既にマイクロ・クロステーブルをお持ちの場合にお求めください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工作機械/木工旋盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする