曜日別特売

リアハブ

リアハブ - アイエルモータースポーツリアハブ - アイエルモータースポーツリアハブ - アイエルモータースポーツ

NA/NBロードスターに最適なリプロ(純正置換)パーツです。精密に作られたことによるフィット感や高い耐久性、そして長期間にわたり性能を発揮するよう設計されており、ロードスターのメンテナンから修理、またはレストアに最適です。
このハブはリアアクスルとホイールを接続し、スムーズな回転と走行安定性を確保します。OEM品質基準に基づいて製造されたこの耐久性の高い部品は、公道でもサーキットでも、ロードスターの信頼性の高いパフォーマンスを維持します。
B01A-33-060A相当。
※ベアリングは付属しません。

質量(kg)1.5シルバー備考・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプハブベアリング リア 1個加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75656650NAB-301747
7,000
6,998
7,698(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッド/スロープ/ドーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする