プライヤーラック

プライヤーラック - Lisle(ライル)プライヤーラック - Lisle(ライル)プライヤーラック - Lisle(ライル)プライヤーラック - Lisle(ライル)プライヤーラック - Lisle(ライル)プライヤーラック - Lisle(ライル)

2種類のサイズのスロットがあり、さまざまなサイズの工具に対応します。前面の縁には、工具を立てた状態で保持することができます。

用途
ツールボックス引き出し内の整理、収納用
材質
プラスチック製
寸法(幅W×高さH)(mm)
273×45
収納本数(本)
Max13
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40460 756655407566554040460ブラック
¥5,900
¥4,798
¥5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
40490 756655677566556740490レッド
¥6,250
¥4,998
¥5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする