Lisle(ライル)
プライヤーラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
色
ブラック
注文コード
75665540
品番
40460
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
2種類のサイズのスロットがあり、さまざまなサイズの工具に対応します。前面の縁には、工具を立てた状態で保持することができます。
用途
ツールボックス引き出し内の整理、収納用
色
ブラック
材質
プラスチック製
寸法(幅W×高さH)(mm)
273×45
収納本数(本)
Max13