曜日別特売
OSK97BX228-Hba-1 バーコル硬度計 アミッタリ 75666179

※製品本体

OSK97BX228-Hba-1 バーコル硬度計 アミッタリ 75666179
OSK97BX228-Hba-1 バーコル硬度計 アミッタリ 75666179
OSK97BX228-Hba-1 バーコル硬度計 アミッタリ 75666179
OSK97BX228-Hba-1 バーコル硬度計 アミッタリ 75666179
OSK97BX228-Hba-1 バーコル硬度計 アミッタリ 75666179
OSK97BX228-Hba-1 バーコル硬度計 アミッタリ 75666179

バーコル硬度計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
この商品は仕様など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1式
仕様
パラメーター:バーコル硬度(HBa) *他の硬度は換算曲線により求められる
注文コード
75666179
品番
OSK97BX228-Hba-1
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800
測定範囲
0~100HBa *ブリネル硬度 25~150HBに相当
付属品
本体、ピン(2)、標準ブロック(2) 、スクリュードライバー、スパナ、キャリーケース、取扱説明書
仕様
パラメーター:バーコル硬度(HBa) *他の硬度は換算曲線により求められる
サイズ
170×63×82mm ・ 390g(電池を含まず)
電源
単4電池x2本
温度(℃)
(操作状況)温度:0~50、湿度:<80%RH
表示
誤差:81~88 HBa±1 HBa 42~48 HBa±2 HBa
再現性
誤差:81~88 HBa±1.5 HBa 42~48 HBa±2.5 HBa
分解能
0.1±HBa

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,200/税込¥2,420
離島数量1につき¥2,200/税込¥2,420

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする