曜日別特売
AZ2-BA6000【7区】 本質安全防爆構造電子はかり 特定計量器 VIBRA(新光電子) 75677711

本質安全防爆構造電子はかり 特定計量器

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃21日以内出荷とは
この商品はひょう量・適合地域など84種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
ひょう量(kg)
3/6
適合地域
宮城県、山形県、福島県、茨城県、新潟県
注文コード
75677711
品番
AZ2-BA6000【7区】
参考基準価格(税別)¥220,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

アルカリ乾電池4本で連続1000時間駆動します。別売のデータロガーDLZ-200を使用することで計量履歴を危険場所で保存することが可能です。取引証明に使用することができます。

ひょう量(kg)
3/6
計量皿(mm)
200×250
目量(kg)
0.001/0.002
最小計量値
0.02/0.04kg
電源
アルカリ乾電池:LR20GR・LR20XJ・LR20EJ・LR20FH
適合地域
宮城県、山形県、福島県、茨城県、新潟県
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(0.17MB)取扱説明書:(4.88MB)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする