曜日別特売

ウインドエアコン 移動式エアコン 窓用エアコン 冷媒R32 冷房専用タイプ 冷房 除湿 送風 クーラー 工事不要

ウインドエアコン 移動式エアコン 窓用エアコン 冷媒R32 冷房専用タイプ 冷房 除湿 送風 クーラー 工事不要 - ナカトミウインドエアコン 移動式エアコン 窓用エアコン 冷媒R32 冷房専用タイプ 冷房 除湿 送風 クーラー 工事不要 - ナカトミウインドエアコン 移動式エアコン 窓用エアコン 冷媒R32 冷房専用タイプ 冷房 除湿 送風 クーラー 工事不要 - ナカトミウインドエアコン 移動式エアコン 窓用エアコン 冷媒R32 冷房専用タイプ 冷房 除湿 送風 クーラー 工事不要 - ナカトミウインドエアコン 移動式エアコン 窓用エアコン 冷媒R32 冷房専用タイプ 冷房 除湿 送風 クーラー 工事不要 - ナカトミウインドエアコン 移動式エアコン 窓用エアコン 冷媒R32 冷房専用タイプ 冷房 除湿 送風 クーラー 工事不要 - ナカトミウインドエアコン 移動式エアコン 窓用エアコン 冷媒R32 冷房専用タイプ 冷房 除湿 送風 クーラー 工事不要 - ナカトミウインドエアコン 移動式エアコン 窓用エアコン 冷媒R32 冷房専用タイプ 冷房 除湿 送風 クーラー 工事不要 - ナカトミ

お好きな場所を冷房・除湿・送風可能!キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々
冷房モード:16度から32度の設定可能
ノンドレン構造(ドレンホース不要):冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません
付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できる
除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制
送風モード:風量2段階調整可能(強・弱)、扇風機のような心地よい風を送風します
便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能
使用環境温度:約16℃から35℃以下
使用環境湿度:相対湿度30~90%

用途夏の暑さ対策に。オフィス 事務所 休憩室 小型店舗 お店 窓型エアコン ポータブルエアコン 猛暑 熱中症対策 環境 カビ 結露付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1質量(kg)18ホワイト電流(A)9.0/8.4(50/60Hz)消費電力(W)750/830(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)首振なし電源コード(m)2騒音値(dB)56/57(50/60Hz)機能風量調節、冷房、除湿、送風寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×67.5送風口数1口冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー(定格出力:0.525kW)冷媒封入量(g)175除湿能力(L/日)22/27冷房能力(kW)2.0/2.3排熱ダクト有無あり内容量1台
注意
※使用環境によっては排水が必要な場合がございます
※除湿運転時はドレインホースを使用する必要があります
※除湿運転時は温度設定はできません
※送風運転時は温度設定はできません
※【窓パネルを取り付ける際の注意点】
※・窓の高さを測ってください
※・窓パネルは窓の高さが785mm~1415mmまでの対応になります
※785mmから1020mmまででご使用する際は取り付け長さに合わせてパネルをノコギリ等で切断して調節が必要になります
※詳しい取付方法については同梱される取扱説明書をご参照ください
※設置に関する注意点:効率よく運転するため「上方50cm以上、背面50cm以上、両側面30cm以上、前面50cm以上」のスペースを必ず確保して設置してください
※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75680100MAC-20SL
オープン
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする