曜日別特売

床点検口 床タイル仕上用 FAT型

床点検口 床タイル仕上用 FAT型 - ダイケン床点検口 床タイル仕上用 FAT型 - ダイケン

置床工法対応の非住宅向け、床タイル仕上げ用点検口
置床工法、在来工法に対応
非住宅に最適な高強度タイプ
タイル床の美観を損なわない
パーティクルボード20mm+合板12mm×2枚に対応
六角穴付きねじにより取っ手をロックし、いたずらを予防する簡易ロック付
タイル厚8~12mmに対応

内容量1台
注意
※タイル9mm厚を超える場合は外枠高さを調整するため各タイル厚に応じたスペーサーが必要です
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75686795-
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
75686811-
オープン
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
75686820-
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする