扇風機 卓上扇風機 左右首振り 18cm 切タイマー 風量2段階
遠くまで風が届くトルネードガード採用 切タイマー搭載の卓上扇風機
羽根:直径18cm・3枚
切タイマー:3時間
風量切替:2段階
操作方法:ロータリースイッチ式
風向上下角度調節(手動式)
首振り機能(後方に首振りつまみ)
上下向き角度:上下合計30度
左右首振り角度:左45度、右45度
樹脂トルネードガード
机の上などに置けるコンパクトサイズ
- 用途
- 卓上扇、デスクファンとして。ミニ扇風機 卓上扇 デスクファン 左右首ふり コンパクト 小型 机 シンプル おしゃれ オフィス 事務所 省エネ 節電 換気
- 質量(kg)
- 1.1
- 色
- ホワイト
- 消費電力(W)
- 19/17(50/60Hz)
- 電源
- AC100V(50/60Hz)
- ハネ径(cm)
- 18
- 羽根枚数
- 3
- モーター
- ACモーター
- 電源コード(m)
- 1.6
- 保証期間
- 1年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 20×18.5×30
- 風量調整
- 2段階
- 左右首振
- ○
- 切タイマー
- ○
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(11.57MB)
冷房用品 の新着商品
カテゴリ


































