YDT-F189(WB) 扇風機 卓上扇風機 左右首振り 18cm 切タイマー 風量2段階 YAMAZEN(山善) 75691860

YDT-F189(WB) 扇風機 卓上扇風機 左右首振り 18cm 切タイマー 風量2段階 YAMAZEN(山善) 75691860
YDT-F189(WB) 扇風機 卓上扇風機 左右首振り 18cm 切タイマー 風量2段階 YAMAZEN(山善) 75691860
YDT-F189(WB) 扇風機 卓上扇風機 左右首振り 18cm 切タイマー 風量2段階 YAMAZEN(山善) 75691860
YDT-F189(WB) 扇風機 卓上扇風機 左右首振り 18cm 切タイマー 風量2段階 YAMAZEN(山善) 75691860
YDT-F189(WB) 扇風機 卓上扇風機 左右首振り 18cm 切タイマー 風量2段階 YAMAZEN(山善) 75691860
YDT-F189(WB) 扇風機 卓上扇風機 左右首振り 18cm 切タイマー 風量2段階 YAMAZEN(山善) 75691860
YDT-F189(WB) 扇風機 卓上扇風機 左右首振り 18cm 切タイマー 風量2段階 YAMAZEN(山善) 75691860
YDT-F189(WB) 扇風機 卓上扇風機 左右首振り 18cm 切タイマー 風量2段階 YAMAZEN(山善) 75691860
YDT-F189(WB) 扇風機 卓上扇風機 左右首振り 18cm 切タイマー 風量2段階 YAMAZEN(山善) 75691860
YDT-F189(WB) 扇風機 卓上扇風機 左右首振り 18cm 切タイマー 風量2段階 YAMAZEN(山善) 75691860
YDT-F189(WB) 扇風機 卓上扇風機 左右首振り 18cm 切タイマー 風量2段階 YAMAZEN(山善) 75691860
YDT-F189(WB) 扇風機 卓上扇風機 左右首振り 18cm 切タイマー 風量2段階 YAMAZEN(山善) 75691860

扇風機 卓上扇風機 左右首振り 18cm 切タイマー 風量2段階

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
75691860
品番
YDT-F189(WB)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

遠くまで風が届くトルネードガード採用 切タイマー搭載の卓上扇風機
羽根:直径18cm・3枚
切タイマー:3時間
風量切替:2段階
操作方法:ロータリースイッチ式
風向上下角度調節(手動式)
首振り機能(後方に首振りつまみ)
上下向き角度:上下合計30度
左右首振り角度:左45度、右45度
樹脂トルネードガード
机の上などに置けるコンパクトサイズ

用途
卓上扇、デスクファンとして。ミニ扇風機 卓上扇 デスクファン 左右首ふり コンパクト 小型 机 シンプル おしゃれ オフィス 事務所 省エネ 節電 換気
質量(kg)
1.1
色
ホワイト
消費電力(W)
19/17(50/60Hz)
電源
AC100V(50/60Hz)
ハネ径(cm)
18
羽根枚数
3
モーター
ACモーター
電源コード(m)
1.6
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×18.5×30
風量調整
2段階
左右首振
○
切タイマー
○
取扱説明書:(11.57MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする