ナカヤ化学産業
レトロプレート
透け感のあるレトロなガラス調のプレート。電子レンジ、食器洗浄乾燥機にも対応。
用途
プラスチック食器
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
140
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
質量(g)
直径(Φcm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75689191
K709-1
220×220×17
ホワイト
83.2
22
¥
1,850
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
75689200
K709-2
220×220×17
グリーン
83.2
22
¥
1,850
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
75689209
K710-1
170×170×12
ホワイト
49
17
¥
1,650
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
75689218
K710-2
170×170×12
グリーン
49
17
¥
1,650
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください