ナカヤ化学産業
抗菌ミニまな板
抗菌剤「イオンピュア」配合。コンパクトでちょっと使いに便利。軽量でアウトドアにもぴったり。漂白洗浄OK。日本製。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
215×150×T2(1個あたり)
質量(g)
62.5
耐熱温度(℃)
120
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75688649
K647
クリア
¥
1,750
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
75688658
K647-1
グレー
¥
1,750
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください