ナカヤ化学産業
フチ付き抗菌まな板
ちょい使いに便利な抗菌まな板です。移し変えラクラク、フチで食材がストップ!こぼれにくい。日本製。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
210×190×10(1個あたり)
色
クリア
質量(g)
83
耐熱温度(℃)
120
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75688667
K466
¥
1,850
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください