曜日別特売

すべらないおろし器丸

すべらないおろし器丸 - ナカヤ化学産業

滑り止めのついた丸型のおろし器です。素早くおろしてそのまま食卓へ。

材質(受け皿)ポリプロピレン(おろし板)ポリスチレン(すべり止め)熱可塑性エラストマー寸法(mm)128×148×60ホワイト容量(mL)530質量(g)78.4耐熱温度(℃)(受け皿)120(おろし板)70(すべり止め)70内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75688597K468
2,100
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする