ナカヤ化学産業
すべらないおろし器
滑り止めがついたおろし器です。素早くおろしてそのまま食卓へ。
材質
(受け皿)ポリプロピレン(おろし板)ポリスチレン(すべり止め)熱可塑性エラストマー
寸法(mm)
110×217×54
色
ホワイト
容量(mL)
500
質量(g)
125
耐熱温度(℃)
(受け皿)120(おろし板)70(すべり止め)70
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75688561
K438
¥
2,350
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください