ナカヤ化学産業
すべらない薬味おろし
ワサビやショウガ等のすりおろしに便利なおろし器です。目詰まりのためおろす部分には穴が空いておりません。
材質
(受け皿)ポリプロピレン(おろし板)ポリスチレン(すべり止め)熱可塑性エラストマー
寸法(mm)
98×119×35
色
ホワイト
容量(mL)
150
質量(g)
49.3
耐熱温度(℃)
(受け皿)120(おろし板)70(すべり止め)70
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75688685
K469
¥
1,750
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください