ナカヤ化学産業
レンジだ円皿
電子レンジ・食洗洗浄乾燥機対応の楕円皿です。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
238×187×31
色
ホワイト
容量(mL)
500
質量(g)
129.3
耐熱温度(℃)
140
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75699885
K389-1
¥
2,100
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください