ナカヤ化学産業
カードルプレート
アンティークな雰囲気を漂わせるカードルプレート風のプラ製食器。デザートやサラダ、朝食用のプレートにもピッタリの22cmサイズ。電子レンジあたため可。食器洗浄機・乾燥機対応。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
220×220×30
色
ホワイト・ピンク・ブラウン
容量(mL)
600
質量(g)
82.3
内容
ホワイト×5、ピンク×3、ブラウン×4
耐熱温度(℃)
140
内容量
1セット(10個)
注意
※色の組み合わせはお選びいただけません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75699770
K644-9
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください