曜日別特売

フレア プレート

フレア プレート - ナカヤ化学産業

花びらのようなデザインがアクセントのプレート。普段使いはもちろん、ピクニックやパーティーにもおすすめです。

用途プラスチック食器・プレート材質ポリプロピレン寸法(mm)278×278×52ホワイト・ピンク・ブラウン質量(g)130.3容量(L)1.7内容ホワイト×5・ピンク×3・ブラウン×4耐熱温度(℃)120内容量1セット(12個)
注意
※色の組み合わせはお選びいただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75699621K697
2,400
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする