曜日別特売

カードルプレートミニ

カードルプレートミニ - ナカヤ化学産業

アンティーク調レリーフがおしゃれなカードルプレート風のプラ製食器。ケーキ皿や取り皿にちょうどいい16cmのプレート。アクセサリートレーとして使用してもかわいい。電子レンジあたため可。食器洗浄機・乾燥機対応。2枚組。

材質ポリプロピレン寸法(mm)160×160×20ホワイト・ピンク・ブラウン容量(mL)240内容ホワイト×5、ピンク×3、ブラウン×4耐熱温度(℃)140質量(g/個)39内容量1セット(20個)
注意
※色の組み合わせはお選びいただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75699779K665
2,000
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする