KEVNHAUN(ケヴンハウン)
立てられるまな板 M
まな板に乗せたままさっと水切りができる。本体についている目盛りを使って、食材を均一にカット。おろし器を使わなくてもまな板の上でおろせる。
材質
本体:ポリプロピレン 滑り止め:熱可塑性エラストマー
サイズ
M
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約220×300×36
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75701145
121524120001
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください