曜日別特売

カッティングボード 半月S

カッティングボード 半月S - KEVNHAUN(ケヴンハウン)

直線部分は作業台に沿うかたち。手元に近い状態で調理がしやすく、立てかけて収納もしやすいかたち。

材質ポリプロピレンサイズS質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×190×9グリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75700908121524110003
1,000
909
1,000(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする