KEVNHAUN(ケヴンハウン)
ウッドファイバーカッティングボードL / ナチュラル
天然木の繊維を合成した特殊素材を使用しているため、耐久性に優れており、環境にも優しいまな板です。硬くしっかりとした素材なので、プラスチック製の製品と比べると深い傷はつきにくい丈夫な素材です。
材質
セルロースパルプ
色
ナチュラル
サイズ
L
質量(g)
820
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約370×275×6
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75701021
121523120006
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください