KEVNHAUN(ケヴンハウン)
カッティングボード オーバルS
角のない、やわらかいデザイン。角をとることで軽量化が実現。幅があるので、長い食材を切るのに便利なかたち。
材質
ポリプロピレン
サイズ
S
質量(g)
450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約310×200×9
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75700899
121524110001
¥
1,000
¥
909
¥
1,000
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください