曜日別特売

ステンレスピーラー

ステンレスピーラー - KEVNHAUN(ケヴンハウン)

野菜や果物の皮むきがスムーズに出来るコンパクトなピーラー。

材質刃:ステンレス鋼(クロム13%) / 取っ手:ステンレス鋼(クロム18%) PVDコーティング寸法(mm)約130×64×10質量(g)46グリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75700969121524100006
1,200
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする