曜日別特売

熱中対策ウォッチ 見張りばーんど

熱中対策ウォッチ 見張りばーんど - リンクサス(Linxas)熱中対策ウォッチ 見張りばーんど - リンクサス(Linxas)

暑熱リスクモードをオンにすると脈波より常時測定、オフの時は液晶時計としてご使用いただけます。
「暑熱リスク自動検出」スイッチをオンにすると、暑熱リスクの演算が開始され、自動演算中は暑熱リスクの程度がウォッチフェイス画面に表示されます。

用途
暑熱環境下での作業や、イベントなど様々な場所に
材質
指紋防止コーティング強化ガラス、PC、シリコン
質量(g)
ベルト含む:35 / 本体のみ:18
本体寸法(mm)
46.3×31.6×12
使用温度(℃)
-10~45
電池
内臓式リチウムポリマー充電池
防塵防水性能
IP67
充電時間(時間)
1.5(5V2A充電器の場合)
バッテリー容量(mAh)
200
充電方式
マグネット充電式
連続動作時間
暑熱測定オフ:最大14日間 / 暑熱測定オン:10時間
内容量
1箱(50台)
注意
※本製品はスマートフォン・アプリ等非接続の仕様となります。
※本製品は医療機器ではありません
※本製品は暑熱リスクすべての安全を確約保障するものではありません。
※結果表示に関わらず体調に違和感がある場合は速やかに対応し、適切に避暑や休養することを推奨します。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75700357LX-MMY
オープン
¥479,800
¥527,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする