曜日別特売
LX-MMY 熱中対策ウォッチ 見張りばーんど リンクサス(Linxas) 75700357

LX-MMY 熱中対策ウォッチ 見張りばーんど リンクサス(Linxas) 75700357
LX-MMY 熱中対策ウォッチ 見張りばーんど リンクサス(Linxas) 75700357

熱中対策ウォッチ 見張りばーんど

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(50台)
注文コード
75700357
品番
LX-MMY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
¥479,800

暑熱リスクモードをオンにすると脈波より常時測定、オフの時は液晶時計としてご使用いただけます。
「暑熱リスク自動検出」スイッチをオンにすると、暑熱リスクの演算が開始され、自動演算中は暑熱リスクの程度がウォッチフェイス画面に表示されます。

用途
暑熱環境下での作業や、イベントなど様々な場所に
材質
指紋防止コーティング強化ガラス、PC、シリコン
質量(g)
ベルト含む:35 / 本体のみ:18
本体寸法(mm)
46.3×31.6×12
使用温度(℃)
-10~45
電池
内臓式リチウムポリマー充電池
防塵防水性能
IP67
充電時間(時間)
1.5(5V2A充電器の場合)
バッテリー容量(mAh)
200
充電方式
マグネット充電式
連続動作時間
暑熱測定オフ:最大14日間 / 暑熱測定オン:10時間
注意
※本製品はスマートフォン・アプリ等非接続の仕様となります。
※本製品は医療機器ではありません
※本製品は暑熱リスクすべての安全を確約保障するものではありません。
※結果表示に関わらず体調に違和感がある場合は速やかに対応し、適切に避暑や休養することを推奨します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする