曜日別特売

エポキシ系接着剤 EA9497 耐熱用 中粘度 2液カートリッジタイプ

エポキシ系接着剤 EA9497 耐熱用 中粘度 2液カートリッジタイプ - ヘンケル ロックタイト

速硬化性、流動性、低臭気タイプです。
硬化すると広範囲の化学薬品や溶剤に優れた耐性と電気絶縁性があります。
2液室温硬化型エポキシ接着剤です。

用途
構造用接着、充填封止用。
各種接着。
仕様2液混合型適合角型ノズルはニードル取付可能トラスコ品番724-7590材質主成分:エポキシ樹脂タイプガンタイプ粘度低粘度硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757006282053807
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする