GALESPEED(ゲイルスピード)
チタン仕様 エラボレートブレーキマスター [VRET]Φ17.5 クランプミラーホルダー
長さ(mm)
【ショートレバー仕様】レバーレシオ:18-16
レバー長さ(mm)
ショート
クランプ
ミラーホルダークランプ
シリンダー径(Φmm)
17.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75702509
VRET17A-17BMS
¥
89,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください