曜日別特売

ガテン無敵マーカーPRO

ガテン無敵マーカーPRO - 寺西化学ガテン無敵マーカーPRO - 寺西化学ガテン無敵マーカーPRO - 寺西化学ガテン無敵マーカーPRO - 寺西化学

速乾で水に強い!タフな環境下でのハードな使用にぴったりな「ガテン無敵マーカーPRO」シリーズに、細い部分にも書き込みやすいペン先の「丸芯型」が新登場。
強化型ペン先を使用しているので、凹凸面にも描画可能。
金属、ガラス、プラスチック、コンクリート、木材、ダンボールなど幅広い素材にご利用いただけます。

用途
替ペン先・補充インキで経済的
幅(mm)
筆記線:2-2.5
インク
油性染料
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
GM580P-T1 7570425975704259GM580P-T1黒
¥250
¥199
¥219(税込)
当日出荷
GM580P-T2 7570431175704311GM580P-T2赤
¥250
¥199
¥219(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする