曜日別特売
GM580P-T1 ガテン無敵マーカーPRO 寺西化学 75704259

GM580P-T1 ガテン無敵マーカーPRO 寺西化学 75704259
GM580P-T1 ガテン無敵マーカーPRO 寺西化学 75704259
GM580P-T1 ガテン無敵マーカーPRO 寺西化学 75704259

ガテン無敵マーカーPRO

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色黒
内容量1本注文コード75704259品番GM580P-T1
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
¥199

速乾で水に強い!タフな環境下でのハードな使用にぴったりな「ガテン無敵マーカーPRO」シリーズに、細い部分にも書き込みやすいペン先の「丸芯型」が新登場。
強化型ペン先を使用しているので、凹凸面にも描画可能。
金属、ガラス、プラスチック、コンクリート、木材、ダンボールなど幅広い素材にご利用いただけます。

用途
替ペン先・補充インキで経済的
色
黒
幅(mm)
筆記線:2-2.5
インク
油性染料

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする