e-POWER NX\n・e-POWER NXは、送風機やHVAC(暖房・換気・空調)システム向けに開発された環境配慮型の高性能ベルトです。\n・ダブルコグ形状による高い柔軟性と、屈曲性に優れた心線の採用により、スムーズな動力伝達を実現しました。\n\n
低発熱ゴム採用による発熱ロス低減\n・低発熱の新配合ゴムを採用することで、走行時の発熱が小さくなり、エネルギーロスが低減します。\n\n
コグ形状改良による屈曲性UP\n・上コグのピッチ間を小さくすることで、より屈曲性を向上させ、曲げによるエネルギーロスが低減します。\n\n
細径心線採用による屈曲性UP\n・細い心線を採用することで、ベルトの屈曲性が向上し曲げによるエネルギーロスが低減します。\n\n
特殊配合ゴム採用による耐摩耗性UP\n・耐摩耗性が向上しており、ゴム粉の飛散を抑えることができるので、装置周辺をクリーンに保つことができます。\n\n
工法見直しによる張力維持性UP\n・張力維持性が上がることで、張力の張り直し頻度を減らすことが期待できます。