LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 笠付タイプ 中天井用 一般タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 笠付タイプ 中天井用 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 笠付タイプ 中天井用 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 笠付タイプ 中天井用 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 笠付タイプ 中天井用 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 笠付タイプ 中天井用 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 笠付タイプ 中天井用 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 笠付タイプ 中天井用 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 笠付タイプ 中天井用 一般タイプ - 三菱電機
用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状人感センサ付器具 中天井用 直付形 笠付タイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)240シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、ガードGAF49、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CWグリーン購入法適合演色指数(Ra)83内容量1台
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75878026MY-HS450532/D AHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN30.5(200V時)6500昼光色160.9(200V時)
57,200
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
75878035MY-HS450532/L AHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN30.5(200V時)3000電球色157.0(200V時)
57,200
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
75878051MY-HS450532/N AHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN30.5(200V時)5000昼白色166.8(200V時)
57,200
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
75878060MY-HS450532/W AHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN30.5(200V時)4000白色163.6(200V時)
57,200
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
75878069MY-HS450532/WW AHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN30.5(200V時)3500温白色160.3(200V時)
57,200
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
75878480MY-HS470532/D AHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN40.4(200V時)6500昼光色160.6(200V時)
61,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75878489MY-HS470532/L AHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN40.4(200V時)3000電球色154.9(200V時)
61,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75878498MY-HS470532/N AHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN40.4(200V時)5000昼白色167.0(200V時)
61,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75878507MY-HS470532/W AHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN40.4(200V時)4000白色166.5(200V時)
61,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75878516MY-HS470532/WW AHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN40.4(200V時)3500温白色159.6(200V時)
61,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75918687MY-HS450532/D AHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN30.5(200V時)6500昼光色160.9(200V時)
57,200
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
75918696MY-HS450532/L AHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN30.5(200V時)3000電球色157.0(200V時)
57,200
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
75918705MY-HS450532/N AHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN30.5(200V時)5000昼白色166.8(200V時)
57,200
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
75918721MY-HS450532/W AHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN30.5(200V時)4000白色163.6(200V時)
57,200
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
75918730MY-HS450532/WW AHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN30.5(200V時)3500温白色160.3(200V時)
57,200
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
75919141MY-HS470532/D AHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN40.4(200V時)6500昼光色160.6(200V時)
61,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75919150MY-HS470532/L AHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN40.4(200V時)3000電球色154.9(200V時)
61,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75919159MY-HS470532/N AHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN40.4(200V時)5000昼白色167.0(200V時)
61,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75919168MY-HS470532/W AHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN40.4(200V時)4000白色166.5(200V時)
61,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75919177MY-HS470532/WW AHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN40.4(200V時)3500温白色159.6(200V時)
61,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする