MY-HS450532/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 笠付タイプ 中天井用 一般タイプ 三菱電機 75918705

MY-HS450532/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 笠付タイプ 中天井用 一般タイプ 三菱電機 75918705
MY-HS450532/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 笠付タイプ 中天井用 一般タイプ 三菱電機 75918705

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 笠付タイプ 中天井用 一般タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台明るさ(Lm)5200光源色昼白色注文コード75918705品番MY-HS450532/N AHTN
参考基準価格(税別)¥57,200販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)セット内容(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト形状人感センサ付器具 中天井用 直付形 笠付タイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)240シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)30.5(200V時)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)166.8(200V時)関連部品連結金具REA48、ガードGAF49、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CW明るさ(Lm)5200明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)5090ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵、【タイプ】一般
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする