LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 一般タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 一般タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
直付形 笠付タイプ プルスイッチ付
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)1.8
40
タイプ
一般タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
関連部品
連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK400PW・CTK400CW・CHTK-A・CHTK-C、ガードGAF49
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
全40種類を絞り込む
光源色
定格消費電力(W)
色温度(K)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75874727MY-H450530S/D AHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)6500昼光色
37,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874736MY-H450530S/L AHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3000電球色
37,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874745MY-H450530S/N AHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)5000昼白色
37,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874761MY-H450530S/W AHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)4000白色
37,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874770MY-H450530S/WW AHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3500温白色
37,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875479MY-H450530S/D AHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)6500昼光色
41,000
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875488MY-H450530S/L AHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3000電球色
41,000
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875497MY-H450530S/N AHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)5000昼白色
41,000
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875506MY-H450530S/W AHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)4000白色
41,000
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875515MY-H450530S/WW AHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3500温白色
41,000
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876328MY-H470530S/D AHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)6500昼光色
42,100
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876337MY-H470530S/L AHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3000電球色
42,100
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876346MY-H470530S/N AHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)5000昼白色
42,100
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876355MY-H470530S/W AHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)4000白色
42,100
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876371MY-H470530S/WW AHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3500温白色
42,100
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876976MY-H470530S/D AHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)6500昼光色
45,600
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876985MY-H470530S/L AHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3000電球色
45,600
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877001MY-H470530S/N AHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)5000昼白色
45,600
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877010MY-H470530S/W AHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)4000白色
45,600
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877019MY-H470530S/WW AHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3500温白色
45,600
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915388MY-H450530S/D AHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)6500昼光色
37,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915397MY-H450530S/L AHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3000電球色
37,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915406MY-H450530S/N AHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)5000昼白色
37,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915415MY-H450530S/W AHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)4000白色
37,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915431MY-H450530S/WW AHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3500温白色
37,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916140MY-H450530S/D AHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)6500昼光色
41,000
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916149MY-H450530S/L AHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3000電球色
41,000
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916158MY-H450530S/N AHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)5000昼白色
41,000
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916167MY-H450530S/W AHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)4000白色
41,000
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916176MY-H450530S/WW AHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3500温白色
41,000
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916989MY-H470530S/D AHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)6500昼光色
42,100
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916998MY-H470530S/L AHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3000電球色
42,100
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917007MY-H470530S/N AHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)5000昼白色
42,100
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917016MY-H470530S/W AHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)4000白色
42,100
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917025MY-H470530S/WW AHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3500温白色
42,100
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917637MY-H470530S/D AHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)6500昼光色
45,600
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917646MY-H470530S/L AHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3000電球色
45,600
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917655MY-H470530S/N AHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)5000昼白色
45,600
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917671MY-H470530S/W AHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)4000白色
45,600
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917680MY-H470530S/WW AHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3500温白色
45,600
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする