MY-H450530S/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 一般タイプ 三菱電機 75874745

MY-H450530S/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 一般タイプ 三菱電機 75874745
MY-H450530S/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 一般タイプ 三菱電機 75874745

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 一般タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量
1台
明るさ(Lm)
5200
光源色
昼白色
注文コード
75874745
品番
MY-H450530S/N AHTN
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途
屋内用
セット内容
(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN
定格
固定出力・段調光機能付
定格消費電力(W)
30.4(200V時)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
直付形 笠付タイプ プルスイッチ付
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)1.8
40
タイプ
一般タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)
167.4(200V時)
関連部品
連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK400PW・CTK400CW・CHTK-A・CHTK-C、ガードGAF49
明るさ(Lm)
5200
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
5090
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする