LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ 省電力タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ 省電力タイプ - 三菱電機
用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 片反射笠付タイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)1.840タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、ガードGAF26グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1台
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75867447MY-N440503/D AHTN(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付20.4 (200V時)6500昼光色
38,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75867456MY-N440503/L AHTN(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付20.4 (200V時)3000電球色
38,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75867465MY-N440503/N AHTN(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付20.4 (200V時)5000昼白色
38,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75867481MY-N440503/W AHTN(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付20.4 (200V時)4000白色
38,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75867490MY-N440503/WW AHTN(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付20.4 (200V時)3500温白色
38,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75867551MY-N440503/D AHZ(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4 (200V時)6500昼光色
42,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75867560MY-N440503/L AHZ(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4 (200V時)3000電球色
42,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75867569MY-N440503/N AHZ(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4 (200V時)5000昼白色
42,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75867578MY-N440503/W AHZ(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4 (200V時)4000白色
42,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75867587MY-N440503/WW AHZ(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4 (200V時)3500温白色
42,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75867596MY-N450503/D AHTN(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付26.1 (200V時)6500昼光色
42,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75867605MY-N450503/L AHTN(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付26.1 (200V時)3000電球色
42,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75867621MY-N450503/N AHTN(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付26.1 (200V時)5000昼白色
42,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75867630MY-N450503/W AHTN(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付26.1 (200V時)4000白色
42,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75867639MY-N450503/WW AHTN(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付26.1 (200V時)3500温白色
42,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75867700MY-N450503/D AHZ(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1 (200V時)6500昼光色
46,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75867709MY-N450503/L AHZ(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1 (200V時)3000電球色
46,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75867718MY-N450503/N AHZ(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1 (200V時)5000昼白色
46,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75867727MY-N450503/W AHZ(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1 (200V時)4000白色
46,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75867736MY-N450503/WW AHZ(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1 (200V時)3500温白色
46,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75867797MY-N470503/D AHTN(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN固定出力・段調光機能付35.9 (200V時)6500昼光色
47,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75867806MY-N470503/L AHTN(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN固定出力・段調光機能付35.9 (200V時)3000電球色
47,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75867815MY-N470503/N AHTN(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN固定出力・段調光機能付35.9 (200V時)5000昼白色
47,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75867831MY-N470503/W AHTN(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN固定出力・段調光機能付35.9 (200V時)4000白色
47,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75867840MY-N470503/WW AHTN(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN固定出力・段調光機能付35.9 (200V時)3500温白色
47,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75867849MY-N470503/D AHZ(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU47050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9 (200V時)6500昼光色
50,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75867858MY-N470503/L AHZ(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU47050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9 (200V時)3000電球色
50,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75867867MY-N470503/N AHZ(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU47050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9 (200V時)5000昼白色
50,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75867876MY-N470503/W AHZ(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU47050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9 (200V時)4000白色
50,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75867885MY-N470503/WW AHZ(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9 (200V時)3500温白色
50,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75908108MY-N440503/D AHTN(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付20.4 (200V時)6500昼光色
38,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75908117MY-N440503/L AHTN(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付20.4 (200V時)3000電球色
38,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75908126MY-N440503/N AHTN(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付20.4 (200V時)5000昼白色
38,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75908135MY-N440503/W AHTN(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付20.4 (200V時)4000白色
38,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75908151MY-N440503/WW AHTN(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付20.4 (200V時)3500温白色
38,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75908205MY-N440503/D AHZ(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4 (200V時)6500昼光色
42,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75908221MY-N440503/L AHZ(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4 (200V時)3000電球色
42,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75908230MY-N440503/N AHZ(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4 (200V時)5000昼白色
42,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75908239MY-N440503/W AHZ(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4 (200V時)4000白色
42,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75908248MY-N440503/WW AHZ(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4 (200V時)3500温白色
42,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75908257MY-N450503/D AHTN(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付26.1 (200V時)6500昼光色
42,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75908266MY-N450503/L AHTN(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付26.1 (200V時)3000電球色
42,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75908275MY-N450503/N AHTN(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付26.1 (200V時)5000昼白色
42,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75908291MY-N450503/W AHTN(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付26.1 (200V時)4000白色
42,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75908300MY-N450503/WW AHTN(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付26.1 (200V時)3500温白色
42,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75908361MY-N450503/D AHZ(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1 (200V時)6500昼光色
46,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75908370MY-N450503/L AHZ(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1 (200V時)3000電球色
46,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75908379MY-N450503/N AHZ(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1 (200V時)5000昼白色
46,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75908388MY-N450503/W AHZ(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1 (200V時)4000白色
46,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75908397MY-N450503/WW AHZ(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1 (200V時)3500温白色
46,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする