MY-N440503/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ 省電力タイプ 三菱電機 75908117

MY-N440503/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ 省電力タイプ 三菱電機 75908117
MY-N440503/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ 省電力タイプ 三菱電機 75908117
MY-N440503/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ 省電力タイプ 三菱電機 75908117

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ 省電力タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台明るさ(Lm)4000光源色電球色注文コード75908117品番MY-N440503/L AHTN
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)セット内容(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 片反射笠付タイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)1.840タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20.4 (200V時)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)166.6(200V時)関連部品連結金具REA48、ガードGAF26明るさ(Lm)4000明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプグリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3400ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする