Osmo Mobile 8 スタンダードコンボ

Osmo Mobile 8 スタンダードコンボ - DJI

創造性を解き放とう。Osmo Mobile 8は、スムーズな360°水平回転とローアングル撮影を簡単に実現します。直接スマホに接続し、大切な人を常にフレームに捉えるネイティブトラッキングを楽しむことができます。多機能モジュールは、人やペットのトラッキング、照明、音声キャプチャを組み合わせ、コンテンツ作成、日常生活の記録、動画通話のいずれの場合でも、被写体が常にフォーカス内に収まるようにします。一瞬たりとも見逃しません!

仕様
内蔵延長ロッド
最大延長長さ:215 mm
付属品
Osmo Mobile 8 1
磁気スマートフォンクランプ ×1
電源ケーブル(USB-C - USB-C、50 cm) ×1
スマートフォン充電/音声録音ケーブル(USB-C - USB-C、15 cm) ×1
収納ポーチ ×1
クイックスタートガイド ×1
安全ガイドライン ×1
DJIストアプロモーションカード ×1
DJIロゴステッカー ×1
質量(g)
対応スマートフォン:170~300、ジンバル+内蔵三脚+磁気スマートフォンクランプ+多機能モジュール:約370
データは、制御環境下にて収集されたものです。実際の値は、状況により異なる場合があります。
サイズ(mm)
展開時:288×107×96 (長さ×幅×高さ)
折りたたんだ状態:190×95×46 (長さ×幅×高さ)
用途撮影に幅(mm)対応スマートフォン:67~84厚さ(mm)対応スマートフォン:6.9~10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
759060087224140257
オープン
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする