OBDⅡ接続によるバックアップが可能。
バッテリーターミナル接続によるバックアップも可能。
安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を内蔵。
小型・軽量で携帯性に優れる。
USB出力端子を搭載し、携帯端末などの充電が可能。
保護機能を搭載し安全性に優れる。(過放電・過電流・温度保護)
合計約28時間使用可能。(満充電の状態から50mA流れた場合)
連続使用は約12時間(オートパワーオフ作動)
DC12V機器の電源として使用可能。(5A以内)
仕様残量インジケーター:5つのLEDで7段階表示付属品OBDⅡケーブル(806)、バッテリークリップ変換ケーブル(808)、シガーソケット(807)、本体充電用USBケーブル(913)、取扱説明書適合バックアップ対応車:12V車寸法(mm)150(H)×80(W)×24.5(D)質量(g)280 (本体のみ)出力12V メモリーバックアップ、12V シガー出力、USB 出力,USB出力端子:DC5V/2A、バックアップ出力端子:DC12V/5A機能保護機能、リン酸鉄 Li-ion 電池バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(18650サイズ/LifePO4)寿命サイクル:約2000回(目安)充電時間(時間)本体:約3時間(付属ケーブルおよび2AのUSB ACアダプター使用)バッテリー容量(mAh)6000(3.2V)充電方式本体:充電用USB5V電源(PC不可)入力範囲DC5V/2A(MicroUSB Micro-B充電用入力端子)内容量1個