折りたためる水研ぎシャープナー

折りたためる水研ぎシャープナー - 兼定

水研ぎでよみがえる抜群の切れ味!
折りたためて収納に便利!
分解清掃可能!
研ぎ性能長持ち!
水がなくても研げる

用途包丁の研ぎに仕様食洗不可材質本体:ABS樹脂(耐熱温度80℃ )、砥石:セラミックス、滑り止め:熱可塑性エラストマー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75946897-
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする