PRO BLAZEサドルバッグセットハイバージョン ヒートガード付

PRO BLAZEサドルバッグセットハイバージョン ヒートガード付 - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
サイズ14×30×44cm(容量可変:片側15-20L)容量片側15~20L×2個素材耐久性のある1680Dバリスティックナイロン主な適合車種BMW R1300R/RS 25総質量(kg)(約)5.6内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75968369BCHTA0774035000
70,500
69,980
76,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする